アルフォーインターナショナル
ニトリル手袋ブラック 70μ(粉なし)
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途
DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
全長(mm)
235±5
色
ブラック
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13667319
T-065
中指長:76±5
SS
70±5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
13667328
T-066
中指長:79±5
S
85±5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
13667337
T-061
中指長:82±5
M
95±5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
13667346
T-062
中指長:85±5
L
110±5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください