曜日別特売

折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用

折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)折り畳まない携帯スリッパ 男女兼用 - TAIGASHOJI(大河商事)

ミニマルなスリッポンタイプの携帯スリッパです。フォーマルにもカジュアルにもピッタリな室内履きです。
・ジェンダーフリーデザイン
・2Way仕様。かかとを立てるorかかとを潰す
・Wポケット付のマグネット収納バック
一枚仕立てのソフトカウンターを採用。履き口は、足元をすっきり見せてくれるVカットデザイン。生地には合成皮革を使用しており、フィット感が抜群です。

用途入学式、 入園式、 卒業式、 卒園式、 授業参観、 お受験、 学校訪問、 謝恩会、 文化祭、 学校行事、学習発表会、 オフィスシューズ、 ルームシューズ、 フォーマル材質ポリエステル(収納バック)、合成皮革、合成底(靴)ブラック付属品Wポケット収納バック(約W350xH370mm)内容量1足
注意
※【お取り扱い注意】
※入念な検品はしておりますが、万が一の縫製不良のために、ご使用前に一度製品をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13665849bonh02623.5~2427090×260×75
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
13665858bonh02626.5~2733090×280×75
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
13665867bonh02627~27.536090×290×75
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする