目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ

目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ - Drummond Scientific Company

ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット
目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能
血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利
使用方法
▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。
▼2吸引した液体を容器に吐出

全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43内容量1箱(250個)
全14種類を絞り込む
アズワン品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136605382-000-0051.0968-0449-370.34
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136605472-000-0101.0168-0449-380.5
8,600
8,598
9,458(税込)
38日以内出荷
返品不可
136605562-000-0201.3468-0449-390.57
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136605652-000-0251.1968-0449-400.69
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136605812-000-0301.1968-0449-410.69
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136605902-000-0401.3768-0449-420.93
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136605992-000-0441.3768-0449-430.93
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136606082-000-0501.3768-0449-440.93
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136606172-000-0751.5268-0449-451.13
8,600
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
136606262-000-1001.6768-0449-461.32
8,600
8,598
9,458(税込)
38日以内出荷
返品不可
136606352-000-2002.0368-0449-471.68
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
136606512-000-2012.0368-0449-481.68
10,500
9,998
10,998(税込)
48日以内出荷
返品不可
136606602-000-044-H1.3768-0449-490.93
12,700
11,980
13,178(税込)
38日以内出荷
返品不可
136605292-000-001-901.0968-0449-360.26
9,600
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする