曜日別特売

クリーンルームゴーグル オートクレーブ対応 180×92mm

クリーンルームゴーグル オートクレーブ対応 180×92mm - BioCleanクリーンルームゴーグル オートクレーブ対応 180×92mm - BioClean

ソフトで軽量なシリコーンゴム製のため、長時間の作業に適しています。間接換気システムにより、制御環境に立ち入る際の汚染リスクが比較的少ないです。傷付きにくい光学補正強化のレンズのため、めがねの上に重ねて装着できます。

仕様ブリッジ:(幅)50×(高さ)20mm材質フレーム/PP、レンズ/PC、ヘッドバンド/シリコーンゴム寸法(mm)全長×高さ:180×92質量(g)106グレード目安:クラス10(ISOクラス4)レンズ厚さ(mm)1アズワン品番4-5752-01オートクレーブの可否可、(121℃・30分)※可能回数(目安)約40回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13658298BCAH
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする