BioClean
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ
優れたESD特性と耐薬品性を有します。
ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。
手袋内部は塩素処理をしています。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様
無菌性保証水準:10^-6
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)
400
規格
EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)
1
グレード
クラス10(ISOクラス4)
機能
耐薬品
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(inch)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658910
BNPS60
XS
6
7.5
4-5763-01
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658919
BNPS65
S
6.5
8.2
4-5763-02
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658928
BNPS70
M
7
8.9
4-5763-03
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658937
BNPS75
L
7.5
9.5
4-5763-04
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658946
BNPS80
XL
8
10.2
4-5763-05
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください