Ciro
未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75mm 1パック 100枚入
無期バインダーを使用しているので有機物を含みません。硫酸の使用が可能です。耐水性があるので、100%の水で使用可能です。
仕様
●担体種類:シリカゲルGHLF●平均細孔径:60Å
寸法(mm)
25×75
膜厚(μm)
250
支持体
ガラスプレート
アズワン品番
4-5966-01
粒子径(μm)
15
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658307
P21061-4
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください