ESDはさみ

ESDはさみ - AntiSK

静電対策素材のはさみです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。

材質スチール質量(g)67時間静電気放電:1000V/100V 1.0S未満全長×幅W×厚さ(mm)200×77×1.6表面抵抗値(Ω)10^6~9アズワン品番4-6400-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13658341SK1727
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする