曜日別特売

静電除去ブラシ SKシリーズ

静電除去ブラシ SKシリーズ - AntiSK静電除去ブラシ SKシリーズ - AntiSK静電除去ブラシ SKシリーズ - AntiSK静電除去ブラシ SKシリーズ - AntiSK静電除去ブラシ SKシリーズ - AntiSK静電除去ブラシ SKシリーズ - AntiSK

製品表面の異物やほこりの除去に適しています。

材質ハンドル/PP、ブラシ/ナイロン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
表面抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13659786SK0806ハンドル/146、ヘッド/15161315ハンドル/10#4~6#、ブラシ/10#8~10#
1,100
989
1,088(税込)
12日以内出荷
13659795SK0807ハンドル/148、ヘッド/25173625ハンドル/10#4~6#Ω、ブラシ/10#8~10#Ω
630
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
13659811SK0808ハンドル/143、ヘッド/25168725ハンドル/10#4~6#Ω、ブラシ/10#8~10#Ω
630
569
626(税込)
翌々日出荷
13659820SK0809ハンドル/143、ヘッド/25168925ハンドル/10#4~6#Ω、ブラシ/10#8~10#Ω
420
379
417(税込)
翌々日出荷
13659829SK0810ハンドル/171、ヘッド/251961225ハンドル/10#4~6#Ω、ブラシ/10#8~10#Ω
740
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする