アテクト
滅菌済み多機能ディスポスプーン 1箱 200本入
検体や検液採取に便利です。両匙を組み合わせて使うことで様々なパターンの秤量が可能です。
仕様
採取量、大:水/約4L、砂糖/約5g、小:水/約2mL、砂糖/約2g
材質
ポリスチレン
サイズ(mm)
200
アズワン品番
68-1419-94
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658490
3101061-32003
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください