MICROFLEX
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。
酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。
優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。
手袋内部は塩素処理をしています。
材質
ニトリルゴム・ネオプレンゴム
厚さ(mm)
掌・指/0.198、カフ/0.13
全長(mm)
300
入数(枚)
50
規格
EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST
グレード
クラス100(ISOクラス5)
機能
耐薬品、耐溶剤
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658770
93360070
S
8.9
4-5758-02
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
13658797
93361000
XL
11.6
4-5758-05
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13658779
93360080
M
9.8
4-5758-03
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
13658788
93360090
L
11.1
4-5758-04
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
13658761
93360060
XS
7.8
4-5758-01
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください