Retyz
リピートタイ EVT-Sシリーズ
アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
材質
66ナイロン
使用温度(℃)
-40~+85
引張強度(N)
222
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
幅×長さ(mm)
束線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13660161
EVT-S06NL-HA
4-6469-01
4.8×152
最大38
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
13660170
EVT-S08NL-HA
4-6469-02
4.8×203
最大55
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
13660179
EVT-S012NL-HA
4-6469-03
4.8×304
最大87
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください