Retyz
リピートタイ 金属検知タイプ EVT-Mシリーズ
アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
金属探知機で検知できます。
材質
66ナイロン+メタル粒子
幅(mm)
4.8
使用温度(℃)
-40~+85
引張強度(N)
222
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
幅×長さ(mm)
束線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13660215
EVT-M06BL-HA
4-6471-01
4.8×152
最大38
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
13660231
EVT-M08BL-HA
4-6471-02
4.8×203
最大55
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
13660240
EVT-M12BL-HA
4-6471-03
4.8×304
最大87
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください