Valco Instruments Co. Inc.(VICI)
プラグ SUS 1個入
バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。
注)標準材質はステンレスです。
材質
ステンレス
備考
標準プラグStandard(<7000psi)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
全長(inch)
適合チューブ外径(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13660441
ZP1
コードT:3002-38121
0.75
1/16"
64-3703-61
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13660450
LZP1
コードT:3002-38122
1.13
1/16"
64-3703-62
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13660459
ZP2
コードT:3002-38123
1
1/8"
64-3703-63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
33日以内出荷
返品不可
13660468
LZP2
コードT:3002-38124
1.4
1/8"
64-3703-64
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください