曜日別特売

トラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌

トラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌 - Fescoトラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌 - Fescoトラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌 - Fescoトラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌 - Fescoトラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌 - Fescoトラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌 - Fescoトラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌 - Fesco
(1件のレビュー)

UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。ワイパーアームの規格違い車輌用です。
2021年6月~(令和3年6月~)ワイパーアームの規格違いで一般的なワイパーが装着不可の車両に適合します。
ブレードの接合部を無くしスタイリッシュなフォルムで均一な面圧をかけることができるフラットタイプのワイパー。
エアロフラットフォルムで、高速走行時の浮き上りを防止します。
寒暖差にも強く、あらゆるシチュエーションでも優れたパフォーマンスを発揮。

用途UDトラックス 大型クオン 2021年6月~(令和3年6月~)※ワイパーアームの規格違い車輌セット内容530mmワイパー×3本(運転席・中央・助手席)形状ワイパー:フラットアダプタタイプUフック(9×4)内容量1セット(3本)
注意
※ブレードとゴム一体型のタイプですのでゴム交換は出来ません。
※車種、モデル、型式、年式により仕様が変わる場合があります。装着される車両の取付形状と長さを必ずご確認ください。
※車両のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更となっている場合がございます。装着時には、取付形状及びボディ・ワイパーアーム等干渉しないことをよくご確認の上、作業を進めてください。
※ワイパー形状が異なる一部の車種では払拭性能の違いや若干の拭き残しなどが生じる場合があります。予めご了承ください。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13661168FG-535353
オープン
3,478
3,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 仕事で使う車両用
株式会社橋本産業運輸

現行のクオンに取り付けてみましたが、U字部分の形が合わない為、上手くおさえカバーが付けられませんでした。
仕方ないので翌日UDより、純正ワイパーブレードを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする