曜日別特売

3M Aura 防護マスク 9211+ N95

3M Aura 防護マスク 9211+ N95 - 3M(スリーエム)

折りたたみ式3面立体構造です。
個装のため、管理や仮扱いがしやすくなっています。
廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。
折りたたみ式のためかさばりません。
3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。

用途
感染症対策。
感染症予防。
事業継続計画のための備蓄。
材質ポリプロピレン(PP)吸気抵抗(Pa)343以下粒子捕集効率(%)95.0以上検定NIOSH N95検定合格品縦(mm)85横(mm)215排気抵抗(Pa)245以下マスク形状3面立体内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136736199211 AURA
3,672
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする