山本光学
YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。軽量なプラスチックフレーム
質量(g)
200
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×213×193
機能
軽量
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
アクリル
レンズ厚さ(mm)
【元版】3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673671
YFT-301
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください