山本光学
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)
123
レンズ色
クリア
適合規格
JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く
レンズ
PAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)
材質(フレーム)
ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673646
YG-1100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください