儀助
追入のみ
用途
大工作業、敷居の溝
ホゾ穴の修正、木工工作
材質
刃:SK-85、柄:白樫、桂:鉄製
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格寸法(mm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673305
6mm
86
6
24×228×24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
13673321
9mm
96
9
24×228×24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
13673330
12mm
111
12
24×228×24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
13673339
15mm
124
15
24×228×24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
13673348
18mm
139
18
25×228×25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
13673357
21mm
163
21
25×228×25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
13673366
24mm
168
24
27×228×27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
13673375
30mm
191
30
30×228×27
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
13673391
36mm
212
36
36×228×27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください