メッシュフラットポリポーチ(S)

メッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(S) - MARKLESS STYLE

フラットタイプですっきりと使えるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
またハリ感があり、中身がつぶれにくいのもポイントです。
SS・S・Mのサイズ展開で、
Lサイズは大きめなのでステーショナリー一式を入れたり、
洗面用具をいれるなど、マルチにお使いいただけます。

素材ポリエステル、ナイロン内容量1セット(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13673129TP-0029-009SS・S・Mの3サイズ展開約W250×H180チャコールブラック
6,400
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
13673138TP-0029-028SS・S・Mの4サイズ展開約W250×H181グレージュ
6,400
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
13673147TP-0029-034SS・S・Mの5サイズ展開約W250×H182サックスブルー
6,400
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
13673156TP-0029-044SS・S・Mの6サイズ展開約W250×H183オフホワイト
6,400
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする