曜日別特売

メッシュフラットポリポーチ(SS)

メッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLEメッシュフラットポリポーチ(SS) - MARKLESS STYLE

フラットタイプですっきりと使えるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
またハリ感があり、中身がつぶれにくいのもポイントです。
SS・S・Mの3サイズ展開で、
SSサイズはイヤホンやリップなど、ちょっとした小物の持ち運びに便利です。

本体寸法(mm)約W110×H90素材ポリエステル、ナイロン内容量1セット(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13673165TP-0028-009チャコールブラック
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
13673181TP-0028-028グレージュ
5,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13673190TP-0028-034サックスブルー
5,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13673199TP-0028-044オフホワイト
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする