腰道具用アタッチメント 長方形

腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業腰道具用アタッチメント 長方形 - 金井産業

工具の抜き差しをより快適にサポートする長方形リング状の腰道具用アタッチメントです。50mm幅対応のベルト通しとベルトの間に装着し、ご使用ください。装着することで、落下防止コードやビットホルダーを下げることができます。8mmの開口部により、ベルトを外さなくても装着可能です。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため磁石に吸着しにくくなっています。

用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。内径(Φmm)52×15外径(mm)62×25開口部(mm)8適合ベルト50mm線径(mm)5内容量1個
注意
※SUS304は非磁性(磁石に吸着しない)と言われておりますが、強力な磁力を持つ磁石には軽く吸着する場合がございます。商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ・未塗装部分等があります。使用していく中で、表面の塗料が剥がれる場合があります。墜落制止用器具としての使用は絶対にしないでください。開口部の切断面で怪我をされないようご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13673795GK-08 シルバーシルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673811GK-08-1 ブラックブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673820GK-08-2 ゴールドゴールド
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673829GK-08-3 ブロンズブロンズ
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673838GK-08-4 ガンメタガンメタ
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする