腰道具&ハーネス用アタッチメント
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
長さ(mm)【開口部から】40
内径(Φmm)45
開口部(mm)3
内容量1個
注意
※SUS304は非磁性(磁石に吸着しない)と言われておりますが、強力な磁力を持つ磁石には軽く吸着する場合がございます。商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。墜落制止用器具としての使用は絶対にしないでください。開口部の切断面で怪我をされないようご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |