曜日別特売

腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産

腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産 - 金井産業

工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。

用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。軸径(Φmm)6長さ(mm)【開口部から】40内径(Φmm)45開口部(mm)3内容量1個
注意
※受注生産商品です。受注生産商品を含む複数のご注文の場合、商品が全て揃ってからの出荷となります。商品のタグ・梱包はございません。SUS304は非磁性(磁石に吸着しない)と言われておりますが、強力な磁力を持つ磁石には軽く吸着する場合がございます。商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。フックに掛けて塗装をするため、商品内側に一部未塗装の箇所がございます。ご理解いただいた上、ご購入ください。製造上の傷跡・汚れ・未塗装部分等があります。使用していく中で、表面の塗料が剥がれる場合があります。墜落制止用器具としての使用は絶対にしないでください。開口部の切断面で怪我をされないようご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13673926GK-01 F-11 MホワイトMホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673935GK-01 F-6 MグリーンMグリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673951GK-01 F-99 MレッドMレッド
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673960GK-01 F-90 MゴールドMゴールド
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13673969GK-01 F-40 MシルバーMシルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする