曜日別特売

ウルトラソール(作業靴)

ウルトラソール(作業靴) - 丸五ウルトラソール(作業靴) - 丸五ウルトラソール(作業靴) - 丸五ウルトラソール(作業靴) - 丸五ウルトラソール(作業靴) - 丸五ウルトラソール(作業靴) - 丸五ウルトラソール(作業靴) - 丸五ウルトラソール(作業靴) - 丸五

水や汚れから足を守る完全防水シューズに、強力なグリップ力を発揮する「ULTRA SOLE」タイプが新登場。クッション性に優れる発泡PVCが衝撃を緩和、つま先を丸く幅広にすることで、長時間履いても痛くなりにくいよう設計しました。耐油、耐滑、ウォッシャブル。食品加工や飲食店などでも安心してご利用いただけます。

材質(アッパー)PVC機能防水、クッション性、耐油、耐滑、ウォッシャブル材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13674696ULTRA74ブラック30521
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674705ULTRA74ブラック31022
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674721ULTRA74ブラック31523
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674730ULTRA74ブラック34024
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674739ULTRA74ブラック37025
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
13674748ULTRA74ブラック39026
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674757ULTRA74ブラック41527
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674766ULTRA74ブラック45028
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674775ULTRA74ブラック46529
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674791ULTRA74ブラック47030
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674800ULTRA74ホワイト30521
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674809ULTRA74ホワイト31022
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674818ULTRA74ホワイト31523
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674827ULTRA74ホワイト34024
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674836ULTRA74ホワイト37025
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674845ULTRA74ホワイト39026
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674861ULTRA74ホワイト41527
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674870ULTRA74ホワイト45028
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674879ULTRA74ホワイト46529
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13674888ULTRA74ホワイト47030
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする