TAKAGI(高儀)
ステンレスミニクラフト鋏
刃が細く短いので細かい作業に便利。
さびにくいステンレス刃
的確に作業できるリング型グリップ
用途
糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。
材質
●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13676139
TMS-130MC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください