3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型

3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 - サン電子

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。
らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)

用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13676087CSD-K773-L
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする