FIRE-FOX
ELITE FORCE 4カラーLEDライト
材質
アルミニウム
全長(mm)
100
質量(g)
約70(電池含む)
連続使用時間
最大9時間
電球
高輝度LED球
使用電池
単4電池×1本(テスト用電池付属)
LED色
白、赤、青、緑(計4色)
サイズ(mm)
(ヘッド径)28
防水性
IPX6相当
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13674398
FX-67
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください