曜日別特売

1200ルーメンス マックスLEDライト

1200ルーメンス マックスLEDライト - KOOLBEAM(クールビーム)1200ルーメンス マックスLEDライト - KOOLBEAM(クールビーム)1200ルーメンス マックスLEDライト - KOOLBEAM(クールビーム)1200ルーメンス マックスLEDライト - KOOLBEAM(クールビーム)1200ルーメンス マックスLEDライト - KOOLBEAM(クールビーム)1200ルーメンス マックスLEDライト - KOOLBEAM(クールビーム)
(1件のレビュー)
明るさ(Lm)1200電池18650リチウムイオン充電池1本(別売り)連続使用時間約2時間(使用頻度により異なります。)電球の種類LEDモード5モード(強→中→弱→点滅1→点滅SOS)材質アルミ防水性IPX5相当内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13674215KB-461200約2時間(使用頻度により異なります。)
3,164
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13674215
2025-09-15
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは申し分なしだが、ボタンを強めに押してしまうと基板からボタンの接点が外れ直ぐに壊れる、ぜひとも対策をしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする