曜日別特売

H41 EZガード スムース

H41 EZガード スムース - Honjo(本所工研)H41 EZガード スムース - Honjo(本所工研)

新提案のマッドガード「EZシリーズ」は穴加工済み(チェーンステーブリッジ部は未加工)で、フルフェンダーが身近なものに。フロントはハト金具装着済み。リアはシートステーブリッジ直留もしくは付属ハト金具留の取付穴が加工してある。

付属品5mmステー・R金具・ステーバンド・ハト金具寸法(mm)700×32-38c、F:358R×800/R:358R×1200、フェンダー幅:46/高さ :21内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※取付けには一部加工が必要です。取付けは専門店にてご相談ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13675877H06FEN01301クリアBK
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
13675886H06FEN01302クリアSL
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする