曜日別特売
モノタロウ

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 - モノタロウ油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 - モノタロウ油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 - モノタロウ油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 - モノタロウ油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 - モノタロウ
(3件のレビュー)

幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。

用途
工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水透明pH11.0~12.0(1%水溶液)液性アルカリ性販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※付属のノズルを使用する場合は押し込んで装着してください。
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品、白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
※頑固な汚れに対しては、しばらく放置したのちに拭き取って下さい。
※傷んだ塗装面等は、ハガレや変色のおそれがあるので、必ず目立たない所で試してからお使いください。
※蓋が明けにくい場合は滑り止め付手袋やニトリルゴム手袋などをはめて開けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13750208-1本(4kg)
1,490
1,639(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13750217-1本(18kg)
5,690
6,259(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
13750208-1本(4kg)1,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13750217-1本(18kg)4,9985,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
洗剤比較表
濃縮洗剤
商品imgimgimgimg
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌厨房・ホール用洗剤 無リン油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ
液性アルカリ性アルカリ性アルカリ性アルカリ性
内容量4kg3.6L1L500g
除菌
洗浄力★★★★★★★★★★★★★★★
機械油★★★★★★★★★★★★★★★★
グリース汚れ★★★★★★★★
エンジンオイル★★★★★★★★★★★★★★★★
動植物油★★★★★★★★★★★★★★
焦げ付き油★★★★★★★★★★★★★★
インキ汚れ★★★★★★★★★★★★★★

商品説明動画

【油汚れ洗剤 強力多用途 除菌】濃縮油汚れ洗剤で厨房も工場もピカピカ!強力除菌と幅広い用途紹介.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 換気扇の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

年末の大掃除に使用。油でギトギトになってた換気扇の各部品にスプレーで吹きかけて数分放置し、スポンジで軽くこすれば油汚れも綺麗に落ちました。お湯で洗えば、もっと楽に油分が落ちます。除菌もできるので、キッチンの掃除には最適と思います。

2026-03-08
用途: ガレージの洗浄
製造業

本来は厨房用(?)なのでしょうけど便利に使わせていただいています。

2025-09-28
用途: 農作業着の洗濯

毎年、異常な暑さの夏、午前中だけで暑さと湿度の高さでズボンもシャツも濡れ雑巾のように汗でなる。当然、泥汚れと汗でドロドロ、匂いも汗臭い。これで洗うと臭いと泥汚れがよく落ちる。洗剤のネバネバで出にくいのと液だれするので私はオイルジョッキ用ノズルを付けている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする