曜日別特売

NO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚

NO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚 - エステーNO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚 - エステー

薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています
ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
左右両用のため片手でも使えて経済的です。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
【食品工場】
洗浄・調理・加工・盛り付け・検品
【園芸・農業・機械】
除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)0.1サイズLL入数(枚)100機能耐薬品・耐オイル・耐グリス全長(cm)24.5中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)23左右区別左右兼用粉有無なし食品衛生法適合内容量1ケース(12箱)
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジンなど)に長時間使用しないでください、油類、灯油などがついた場合は早めに洗い落としてください。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの物などで傷つけないよう注意してください。
※保管時は直射日光を避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13676166NO.991LL-W642-0799ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13676175NO.991LL-B642-0783ブルー
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする