エステー
モデルローブ No.1300 プレミアムビオ
100%植物由来で、海水中および土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet)でできているので地球環境にやさしい手袋です。
用途
食品加工、介護、漁業・水産・ペンキ塗りなどに。
材質
カネカ生分解性ポリマーGreenPlanet
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
サイズ
フリー
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28.2
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13676191
ST76117
1ケース(12箱)
652-3224
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13676200
ST76118
1ケース(24個)
652-3225
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください