曜日別特売

充電式カーポリッシャー

充電式カーポリッシャー - 大橋産業(BAL)充電式カーポリッシャー - 大橋産業(BAL)充電式カーポリッシャー - 大橋産業(BAL)充電式カーポリッシャー - 大橋産業(BAL)充電式カーポリッシャー - 大橋産業(BAL)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。
充電式及びコードレスの為作業性に優れます。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150内容量1個
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
※ポリッシング前に加工面にゴミ・異物などが付着していないことを確認してください。加工面に傷がつく可能性があります。
※連続動作可能時間を超えてご使用になる場合、必ず30分以上の時間を置いてからご使用を再開してください。
※汚れているバフ、劣化や損傷しているバフは使用しないでください。
※本製品は、ワックスや研磨剤を使用して自動車のボディをポリッシングするためのポリッシャーです。用途以外では絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137231365002
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする