大橋産業(BAL)
リチウムイオン電池パック
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック。
電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
用途
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
DC18
使用環境温度(℃)
10~35
内蔵電池
リチウムイオン
内容量
1個
注意
※本製品の充電には、メーカーリチウムイオン電池専用充電器(No.5100/No.5101/No.5102)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13723197
5110
約1時間
75×120×45
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
13723206
5111
約2時間
75×120×65
4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください