曜日別特売

リチウムイオン電池専用DC12V充電器

リチウムイオン電池専用DC12V充電器 - 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用DC12V充電器 - 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用DC12V充電器 - 大橋産業(BAL)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。
自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。
充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。
過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。

用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)130定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.3電源コード(m)0.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36入力電力(W)60内容量1個
注意
※電池パックの充電温度環境は10~35℃です。炎天下や夏の車内などの高温の場所、冬の屋外など10℃未満となる低温の場所で充電しないでください。
※電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137231705100
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする