オーム電機
防水中継ボックス 耐油
電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
色
黒
電圧(V)
AC/DC:300・15A めねじCTG16
特性
耐油性
IP等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13721596
JB-WG307
7極 M3
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
13721605
JB-WG311
11極 M3
¥
2,760
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください