オーム電機
防水キャプコン 耐候
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)
17
特性
耐候性
IP等級
IP67
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合電線径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13722199
OA-W3/8G-0334EB
ベージュ
Φ2.2~3.3
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722208
OA-W3/8G-0334EC1
ライトグレー
Φ2.2~3.3
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722260
OA-W3/8G-0334RSEB
ベージュ
Φ2.2~3.3
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722269
OA-W3/8G-0334RSEC1
ライトグレー
Φ2.2~3.3
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722305
OA-W3/8G-04/09EB
ベージュ
Φ4~9
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722321
OA-W3/8G-04/09EC1
ライトグレー
Φ4~9
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722366
OA-W3/8G-04/09RSEB
ベージュ
Φ4~9
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722375
OA-W3/8G-04/09RSEC1
ライトグレー
Φ4~9
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722427
OA-W3/8G-0402EB
ベージュ
Φ3~4
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722436
OA-W3/8G-0402EC1
ライトグレー
Φ3~4
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722488
OA-W3/8G-0402RSEB
ベージュ
Φ3~4
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722497
OA-W3/8G-0402RSEC1
ライトグレー
Φ3~4
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722549
OA-W3/8G-06/09EB
ベージュ
Φ6~9
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13722558
OA-W3/8G-06/09EC1
ライトグレー
Φ6~9
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722610
OA-W3/8G-06/09RSEB
ベージュ
Φ6~9
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722619
OA-W3/8G-06/09RSEC1
ライトグレー
Φ6~9
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722671
OA-W3/8G-09/11EB
ベージュ
Φ9~11
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722680
OA-W3/8G-09/11EC1
ライトグレー
Φ9~11
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722725
OA-W3/8G-09/11RSEB
ベージュ
Φ9~11
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722741
OA-W3/8G-09/11RSEC1
ライトグレー
Φ9~11
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください