オーム電機
防水キャプコン 耐候
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応
色
ベージュ
特性
耐候性
IP等級
IP67
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13722935
OA-WW16-08/15EB
1箱(20個)
Φ8~15
21
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
13722978
OA-WW20M-04/12EB
1箱(20個)
Φ4~12
21
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13723021
OA-WW20M-08/15EB
1箱(20個)
Φ8~15
21
¥
7,280
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13723057
OA-WW25M-11/19EB
1箱(10個)
Φ11~19
26
¥
6,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください