曜日別特売

防水キャプコン 耐候性スリム

防水キャプコン 耐候性スリム - オーム電機

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状

仕様金属スリム特性耐候性IP等級IP67内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13722829OA-WS11M-75/90EΦ7.5~911
8,260
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722847OA-WS12M-85/100EΦ8.5~1012
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
13722865OA-WS13M-95/110EΦ9.5~1113
9,360
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
13722890OA-WS14M-105/120EΦ10.5~1214
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする