オーム電機
防水キャプコン 耐油
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性
耐油性
IP等級
IP67
全26種類を絞り込む
色
ベージュ
ライトグレー
取付穴径(Φmm)
15
17
34
42
内容量
1箱(5個)
1箱(10個)
1箱(20個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
適合電線径
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13721849
OA-W15M-04B
1箱(20個)
ベージュ
Φ2~4
15
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13721867
OA-W15M-05B
1箱(20個)
ベージュ
Φ3~5
15
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13721910
OA-W15M-07B
1箱(20個)
ベージュ
Φ5~7
15
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722041
OA-W28-0982RSB
1箱(10個)
ベージュ
Φ9.8
34
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722095
OA-W28-0983RSB
1箱(10個)
ベージュ
Φ9.8
34
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722165
OA-W3/8G-0334B
1箱(20個)
ベージュ
Φ2.2~3.3
17
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722181
OA-W3/8G-0334C1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ2.2~3.3
17
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722226
OA-W3/8G-0334RSB
1箱(20個)
ベージュ
Φ2.2~3.3
17
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722235
OA-W3/8G-0334RSC1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ2.2~3.3
17
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722287
OA-W3/8G-04/09B
1箱(20個)
ベージュ
Φ4~9
17
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722296
OA-W3/8G-04/09C1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ4~9
17
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722339
OA-W3/8G-04/09RSB
1箱(20個)
ベージュ
Φ4~9
17
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722348
OA-W3/8G-04/09RSC1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ4~9
17
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722400
OA-W3/8G-0402B
1箱(20個)
ベージュ
Φ3~4
17
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722409
OA-W3/8G-0402C1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ3~4
17
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722461
OA-W3/8G-0402RSB
1箱(20個)
ベージュ
Φ3~4
17
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722470
OA-W3/8G-0402RSC1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ3~4
17
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722515
OA-W3/8G-06/09B
1箱(20個)
ベージュ
Φ6~9
17
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13722531
OA-W3/8G-06/09C1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ6~9
17
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722576
OA-W3/8G-06/09RSB
1箱(20個)
ベージュ
Φ6~9
17
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722585
OA-W3/8G-06/09RSC1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ6~9
17
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722637
OA-W3/8G-09/11B
1箱(20個)
ベージュ
Φ9~11
17
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722646
OA-W3/8G-09/11C1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ9~11
17
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722698
OA-W3/8G-09/11RSB
1箱(20個)
ベージュ
Φ9~11
17
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722707
OA-W3/8G-09/11RSC1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ9~11
17
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722759
OA-W3626B
1箱(5個)
ベージュ
Φ21~26
42
¥
5,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください