オーム電機
防水キャプコン 耐油性
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性
耐油性
IP等級
IP67
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合電線径
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13721876
OA-W15M-05C1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ3~5
15
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13721919
OA-W15M-07C1
1箱(20個)
ライトグレー
Φ5~7
15
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13721946
OA-W1606
1箱(20個)
黒
Φ4~6
21
¥
4,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
13721980
OA-W1608
1箱(20個)
黒
Φ6~8
21
¥
4,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
13721989
OA-W1609
1箱(20個)
黒
Φ7~9
21
¥
4,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
13721998
OA-W1611
1箱(20個)
黒
Φ9~11
21
¥
4,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
13722007
OA-W1613
1箱(20個)
黒
Φ11~13
21
¥
5,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
13722016
OA-W2216
1箱(10個)
黒
Φ13~16
28
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
13722025
OA-W2219
1箱(10個)
黒
Φ15~19
28
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
13722050
OA-W28-0982RSC1
1箱(10個)
ライトグレー
Φ9.8
34
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722086
OA-W28-0983RS
1箱(10個)
黒
Φ9.8
34
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722111
OA-W28-0983RSC1
1箱(10個)
ライトグレー
Φ9.8
34
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722147
OA-W2823
1箱(10個)
黒
Φ19~23
34
¥
7,640
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
13722156
OA-W3/8G-0334
1箱(20個)
黒
Φ2.2~3.3
17
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722217
OA-W3/8G-0334RS
1箱(20個)
黒
Φ2.2~3.3
17
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722278
OA-W3/8G-04/09
1箱(20個)
黒
Φ4~9
17
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
13722330
OA-W3/8G-04/09RS
1箱(20個)
黒
Φ4~9
17
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13722391
OA-W3/8G-0402
1箱(20個)
黒
Φ3~4
17
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722445
OA-W3/8G-0402RS
1箱(20個)
黒
Φ3~4
17
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13722506
OA-W3/8G-06/09
1箱(20個)
黒
Φ6~9
17
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722567
OA-W3/8G-06/09RS
1箱(20個)
黒
Φ6~9
17
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13722628
OA-W3/8G-09/11
1箱(20個)
黒
Φ9~11
17
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722689
OA-W3/8G-09/11RS
1箱(20個)
黒
Φ9~11
17
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722750
OA-W3626
1箱(5個)
黒
Φ21~26
42
¥
4,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
13722768
OA-W3626C1
1箱(5個)
ライトグレー
Φ21~26
42
¥
5,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13722811
OA-W3630
1箱(5個)
黒
Φ25~30
42
¥
4,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください