パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136800684GB129R-00-3グロメットリード線DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
8,680
7,863
8,649(税込)
7日以内出荷
返品不可
136800774GB129R-00-4グロメットリード線DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
8,680
7,863
8,649(税込)
12日以内出荷
返品不可
136800864GB129R-00-M-3グロメットリード線DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
8,680
7,863
8,649(税込)
12日以内出荷
返品不可
136800954GB129R-00-M-4グロメットリード線DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
8,680
7,863
8,649(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801114GB129R-00-H-3グロメットリード線DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
9,180
8,325
9,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
136801204GB129R-00-H-4グロメットリード線DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
9,180
8,325
9,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801294GB129R-00-MH-3グロメットリード線DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
9,180
8,325
9,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801384GB129R-00-MH-4グロメットリード線DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
9,180
8,325
9,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801474GB129R-00-K-3グロメットリード線DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
9,440
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801564GB129R-00-K-4グロメットリード線DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
9,440
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801654GB129R-00-MK-3グロメットリード線DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
9,440
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801814GB129R-00-MK-4グロメットリード線DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
9,440
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801904GB129R-00-HK-3グロメットリード線DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
9,940
9,013
9,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
136801994GB129R-00-HK-4グロメットリード線DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
9,940
9,013
9,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
136802084GB129R-00-MHK-3グロメットリード線DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
9,940
9,013
9,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
136802174GB129R-00-MHK-4グロメットリード線DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
9,940
9,013
9,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
136923364GB229R-00-3グロメットDC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
9,430
8,538
9,392(税込)
7日以内出荷
返品不可
136923454GB229R-00-4グロメットDC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
9,430
8,538
9,392(税込)
12日以内出荷
返品不可
136923614GB229R-00-M-3グロメットDC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
9,430
8,538
9,392(税込)
7日以内出荷
返品不可
136923704GB229R-00-M-4グロメットDC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
9,430
8,538
9,392(税込)
12日以内出荷
返品不可
136923794GB229R-00-H-3グロメットDC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
9,930
9,000
9,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
136923884GB229R-00-H-4グロメットDC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
9,930
9,000
9,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
136923974GB229R-00-MH-3グロメットDC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
9,930
9,000
9,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924064GB229R-00-MH-4グロメットDC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
9,930
9,000
9,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924154GB229R-00-K-3グロメットDC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,190
9,225
10,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924314GB229R-00-K-4グロメットDC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,190
9,225
10,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924404GB229R-00-MK-3グロメットDC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,190
9,225
10,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924494GB229R-00-MK-4グロメットDC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,190
9,225
10,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924584GB229R-00-HK-3グロメットDC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,690
9,688
10,657(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924674GB229R-00-HK-4グロメットDC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,690
9,688
10,657(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924764GB229R-00-MHK-3グロメットDC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,690
9,688
10,657(税込)
12日以内出荷
返品不可
136924854GB229R-00-MHK-4グロメットDC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,690
9,688
10,657(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする