パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB□10Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB□10Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137002554GB310R-08-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,000
9,063
9,969(税込)
10日以内出荷
返品不可
137002714GB310R-08-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,000
9,063
9,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
137002804GB310R-08-M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,000
9,063
9,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
137002894GB310R-08-M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,000
9,063
9,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
137002984GB310R-10-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,000
9,063
9,969(税込)
10日以内出荷
返品不可
137003074GB310R-10-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,000
9,063
9,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003164GB310R-10-M-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,000
9,063
9,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003254GB310R-10-M-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,000
9,063
9,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003414GB310R-08-H-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,500
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003504GB310R-08-H-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,500
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003594GB310R-08-MH-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,500
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003684GB310R-08-MH-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,500
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003774GB310R-10-H-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,500
9,525
10,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
137003864GB310R-10-H-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,500
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
137003954GB310R-10-MH-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
10,500
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004114GB310R-10-MH-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
10,500
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004204GB310R-08-K-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004294GB310R-08-K-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004384GB310R-08-MK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004474GB310R-08-MK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004564GB310R-10-K-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004654GB310R-10-K-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004814GB310R-10-MK-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004904GB310R-10-MK-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
10,760
9,750
10,725(税込)
12日以内出荷
返品不可
137004994GB310R-08-HK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
137005084GB310R-08-HK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
137005174GB310R-08-MHK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
137005264GB310R-08-MHK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
137005354GB310R-10-HK-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
137005514GB310R-10-HK-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
137005604GB310R-10-MHK-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
137005694GB310R-10-MHK-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
11,260
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする