曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136849684GB149R-00-E2-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136849774GB149R-00-E2-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,880
10,763
11,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
136849864GB149R-00-E2-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136849954GB149R-00-E2M-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850114GB149R-00-E2M-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,880
10,763
11,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
136850204GB149R-00-E2M-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850294GB149R-00-E20-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,080
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850384GB149R-00-E20-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,080
10,938
12,032(税込)
7日以内出荷
返品不可
136850474GB149R-00-E20-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,080
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850564GB149R-00-E20M-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,080
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850654GB149R-00-E20M-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,080
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850814GB149R-00-E20M-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,080
10,938
12,032(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850904GB149R-00-E2H-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
136850994GB149R-00-E2H-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,225
12,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
136851084GB149R-00-E2H-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851174GB149R-00-E2MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851264GB149R-00-E2MH-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851354GB149R-00-E2MH-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851514GB149R-00-E20H-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851604GB149R-00-E20H-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,400
12,540(税込)
7日以内出荷
返品不可
136851694GB149R-00-E20H-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851784GB149R-00-E20MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851874GB149R-00-E20MH-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
136851964GB149R-00-E20MH-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852054GB149R-00-E2K-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852214GB149R-00-E2K-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852304GB149R-00-E2K-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852394GB149R-00-E2MK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852484GB149R-00-E2MK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852574GB149R-00-E2MK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852664GB149R-00-E20K-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,840
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852754GB149R-00-E20K-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,840
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
136852914GB149R-00-E20K-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,840
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853004GB149R-00-E20MK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,840
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853094GB149R-00-E20MK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,840
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853184GB149R-00-E20MK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,840
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853274GB149R-00-E2HK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853364GB149R-00-E2HK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853454GB149R-00-E2HK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853614GB149R-00-E2MHK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853704GB149R-00-E2MHK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853794GB149R-00-E2MHK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853884GB149R-00-E20HK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
13,340
12,088
13,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
136853974GB149R-00-E20HK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,340
12,088
13,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
136854064GB149R-00-E20HK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,340
12,088
13,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
136854154GB149R-00-E20MHK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
13,340
12,088
13,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
136854314GB149R-00-E20MHK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,340
12,088
13,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
136854404GB149R-00-E20MHK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,340
12,088
13,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
136854494GB149R-00-E2-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,500
12,238
13,462(税込)
12日以内出荷
返品不可
136854584GB149R-00-E2M-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,500
12,238
13,462(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする