曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136873664GB159R-00-A2N-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,880
10,763
11,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
136873754GB159R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136873914GB159R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,880
10,763
11,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
136874004GB159R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874094GB159R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874184GB159R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874274GB159R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874364GB159R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874454GB159R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,280
12,913
14,204(税込)
7日以内出荷
返品不可
136874614GB159R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,280
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874704GB159R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,280
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874794GB159R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,280
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874884GB159R-00-A2NKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136874974GB159R-00-A2NKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136875064GB159R-00-A2NMKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136875154GB159R-00-A2NMKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136996254GB259R-00-A2N-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,570
11,375
12,513(税込)
7日以内出荷
返品不可
136996414GB259R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,570
11,375
12,513(税込)
12日以内出荷
返品不可
136996504GB259R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,570
11,375
12,513(税込)
7日以内出荷
返品不可
136996594GB259R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,570
11,375
12,513(税込)
12日以内出荷
返品不可
136996684GB259R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136996774GB259R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136996864GB259R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136996954GB259R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136997114GB259R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,970
13,525
14,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
136997204GB259R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,970
13,525
14,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
136997294GB259R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,970
13,525
14,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
136997384GB259R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,970
13,525
14,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
136997474GB259R-00-A2NKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,730
14,213
15,634(税込)
12日以内出荷
返品不可
136997564GB259R-00-A2NKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,730
14,213
15,634(税込)
12日以内出荷
返品不可
136997654GB259R-00-A2NMKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,730
14,213
15,634(税込)
12日以内出荷
返品不可
136997814GB259R-00-A2NMKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,730
14,213
15,634(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする