曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137118484GB339R-00-E2-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,500
12,225
13,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
137118574GB339R-00-E2-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,500
12,225
13,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
137118664GB339R-00-E2-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,500
12,225
13,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
137118754GB339R-00-E2M-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,500
12,225
13,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
137118914GB339R-00-E2M-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,500
12,225
13,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119004GB339R-00-E2M-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,500
12,225
13,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119094GB339R-00-E20-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,700
12,400
13,640(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119184GB339R-00-E20-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,700
12,400
13,640(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119274GB339R-00-E20-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,700
12,400
13,640(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119364GB339R-00-E20M-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,700
12,400
13,640(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119454GB339R-00-E20M-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,700
12,400
13,640(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119614GB339R-00-E20M-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,700
12,400
13,640(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119704GB339R-00-E2K-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,260
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119794GB339R-00-E2K-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,260
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119884GB339R-00-E2K-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,260
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
137119974GB339R-00-E2MK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,260
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120064GB339R-00-E2MK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,260
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120154GB339R-00-E2MK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,260
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120314GB339R-00-E20K-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,460
13,088
14,397(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120404GB339R-00-E20K-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,460
13,088
14,397(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120494GB339R-00-E20K-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,460
13,088
14,397(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120584GB339R-00-E20MK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,460
13,088
14,397(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120674GB339R-00-E20MK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,460
13,088
14,397(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120764GB339R-00-E20MK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,460
13,088
14,397(税込)
12日以内出荷
返品不可
137120854GB339R-00-E2-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,120
13,700
15,070(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121014GB339R-00-E2M-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,120
13,700
15,070(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121104GB339R-00-E20-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,320
13,875
15,263(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121194GB339R-00-E20M-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,320
13,875
15,263(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121284GB339R-00-E2E-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
15,900
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121374GB339R-00-E2E-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
15,900
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121464GB339R-00-E2ME-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
15,900
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121554GB339R-00-E2ME-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
15,900
14,375
15,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121714GB339R-00-E2K-2AC200(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.006
15,880
14,388
15,827(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121804GB339R-00-E2MK-2AC200(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.006
15,880
14,388
15,827(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121894GB339R-00-E20E-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.005
16,100
14,550
16,005(税込)
12日以内出荷
返品不可
137121984GB339R-00-E20E-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.01
16,100
14,550
16,005(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122074GB339R-00-E20ME-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.005
16,100
14,550
16,005(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122164GB339R-00-E20ME-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.01
16,100
14,550
16,005(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122254GB339R-00-E20K-2AC200(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.006
16,080
14,563
16,019(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122414GB339R-00-E20MK-2AC200(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.006
16,080
14,563
16,019(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122504GB339R-00-E2KE-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,660
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122594GB339R-00-E2KE-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,660
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122684GB339R-00-E2MKE-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,660
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122774GB339R-00-E2MKE-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,660
15,063
16,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122864GB339R-00-E20KE-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,860
15,238
16,762(税込)
12日以内出荷
返品不可
137122954GB339R-00-E20KE-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,860
15,238
16,762(税込)
12日以内出荷
返品不可
137123114GB339R-00-E20MKE-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,860
15,238
16,762(税込)
12日以内出荷
返品不可
137123204GB339R-00-E20MKE-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,860
15,238
16,762(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする