曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全96種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136864114GB150R-06-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
11日以内出荷
返品不可
136864204GB150R-06-E2-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
9日以内出荷
返品不可
136864294GB150R-06-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
11日以内出荷
返品不可
136864384GB150R-06-E2M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
11日以内出荷
返品不可
136864474GB150R-06-E2M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
11日以内出荷
返品不可
136864564GB150R-06-E2M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
11日以内出荷
返品不可
136864654GB150R-06-E20-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,740
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
136864814GB150R-06-E20-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,740
12,450
13,695(税込)
9日以内出荷
返品不可
136864904GB150R-06-E20-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,740
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
136864994GB150R-06-E20M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,740
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865084GB150R-06-E20M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,740
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865174GB150R-06-E20M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,740
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865264GB150R-06-E2K-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
14,300
12,963
14,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865354GB150R-06-E2K-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
14,300
12,963
14,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865514GB150R-06-E2K-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
14,300
12,963
14,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865604GB150R-06-E2MK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
14,300
12,963
14,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865694GB150R-06-E2MK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
14,300
12,963
14,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865784GB150R-06-E2MK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
14,300
12,963
14,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865874GB150R-06-E20K-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
14,500
13,138
14,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
136865964GB150R-06-E20K-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
14,500
13,138
14,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866054GB150R-06-E20K-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
14,500
13,138
14,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866214GB150R-06-E20MK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
14,500
13,138
14,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866304GB150R-06-E20MK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
14,500
13,138
14,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866394GB150R-06-E20MK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
14,500
13,138
14,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866484GB150R-06-E2-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,160
13,750
15,125(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866574GB150R-06-E2M-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,160
13,750
15,125(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866664GB150R-06-E20-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,360
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866754GB150R-06-E20M-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
15,360
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
136866914GB150R-06-E2K-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
15,920
14,438
15,882(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867004GB150R-06-E2MK-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
15,920
14,438
15,882(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867094GB150R-06-E2E-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,940
14,425
15,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867184GB150R-06-E2E-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,940
14,425
15,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867274GB150R-06-E2ME-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,940
14,425
15,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867364GB150R-06-E2ME-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
15,940
14,425
15,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867454GB150R-06-E20K-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
16,120
14,613
16,074(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867614GB150R-06-E20MK-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
16,120
14,613
16,074(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867704GB150R-06-E20E-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
16,140
14,600
16,060(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867794GB150R-06-E20E-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
16,140
14,600
16,060(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867884GB150R-06-E20ME-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
16,140
14,600
16,060(税込)
11日以内出荷
返品不可
136867974GB150R-06-E20ME-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
16,140
14,600
16,060(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868064GB150R-06-E2KE-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
16,700
15,113
16,624(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868154GB150R-06-E2KE-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
16,700
15,113
16,624(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868314GB150R-06-E2MKE-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
16,700
15,113
16,624(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868404GB150R-06-E2MKE-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
16,700
15,113
16,624(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868494GB150R-06-E20KE-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
16,900
15,288
16,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868584GB150R-06-E20KE-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
16,900
15,288
16,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868674GB150R-06-E20MKE-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
16,900
15,288
16,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
136868764GB150R-06-E20MKE-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
16,900
15,288
16,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
136986794GB250R-08-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,490
13,138
14,452(税込)
11日以内出荷
返品不可
136986884GB250R-08-E2-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,490
13,138
14,452(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする