パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136883104GB229R-00-B-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
当日出荷
136883194GB229R-00-B-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
12日以内出荷
返品不可
136883284GB229R-00-B-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
136883374GB229R-00-B-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
12日以内出荷
返品不可
136883464GB229R-00-BM-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
12日以内出荷
返品不可
136883554GB229R-00-BM-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
12日以内出荷
返品不可
136883714GB229R-00-BM-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
136883804GB229R-00-BM-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,290
11,613
12,774(税込)
12日以内出荷
返品不可
136883894GB229R-00-BH-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
6日以内出荷
返品不可
136883984GB229R-00-BH-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884074GB229R-00-BH-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
7日以内出荷
返品不可
136884164GB229R-00-BH-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884254GB229R-00-BMH-1AC100(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884414GB229R-00-BMH-2AC200(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884504GB229R-00-BMH-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884594GB229R-00-BMH-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,790
12,075
13,283(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884684GB229R-00-BK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884774GB229R-00-BK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884864GB229R-00-BK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136884954GB229R-00-BK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885114GB229R-00-BMK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885204GB229R-00-BMK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885294GB229R-00-BMK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885384GB229R-00-BMK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
13,050
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885474GB229R-00-BHK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885564GB229R-00-BHK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885654GB229R-00-BHK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885814GB229R-00-BHK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885904GB229R-00-BMHK-1AC100(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
136885994GB229R-00-BMHK-2AC200(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
136886084GB229R-00-BMHK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
136886174GB229R-00-BMHK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
13,550
12,763
14,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする