曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137094594GB329R-00-E2-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
11,640
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137094684GB329R-00-E2-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,640
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
137094774GB329R-00-E2-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,640
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137094864GB329R-00-E2M-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
11,640
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137094954GB329R-00-E2M-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,640
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095114GB329R-00-E2M-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,640
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095204GB329R-00-E20-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
11,840
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095294GB329R-00-E20-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,840
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095384GB329R-00-E20-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,840
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095474GB329R-00-E20M-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
11,840
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095564GB329R-00-E20M-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,840
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095654GB329R-00-E20M-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,840
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095814GB329R-00-E2H-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,140
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095904GB329R-00-E2H-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,140
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137095994GB329R-00-E2H-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,140
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096084GB329R-00-E2MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,140
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096174GB329R-00-E2MH-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,140
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096264GB329R-00-E2MH-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,140
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096354GB329R-00-E20H-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,340
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096514GB329R-00-E20H-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,340
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096604GB329R-00-E20H-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,340
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096694GB329R-00-E20MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,340
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096784GB329R-00-E20MH-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,340
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096874GB329R-00-E20MH-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,340
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137096964GB329R-00-E2K-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097054GB329R-00-E2K-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097214GB329R-00-E2K-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097304GB329R-00-E2MK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097394GB329R-00-E2MK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097484GB329R-00-E2MK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097574GB329R-00-E20K-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097664GB329R-00-E20K-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097754GB329R-00-E20K-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137097914GB329R-00-E20MK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098004GB329R-00-E20MK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098094GB329R-00-E20MK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098184GB329R-00-E2HK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098274GB329R-00-E2HK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098364GB329R-00-E2HK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098454GB329R-00-E2MHK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098614GB329R-00-E2MHK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098704GB329R-00-E2MHK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098794GB329R-00-E20HK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
13,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098884GB329R-00-E20HK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
137098974GB329R-00-E20HK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
137099064GB329R-00-E20MHK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
13,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
137099154GB329R-00-E20MHK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
137099314GB329R-00-E20MHK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
137099404GB329R-00-E2-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,260
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
137099494GB329R-00-E2M-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,260
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする