パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137057854GB319R-00-E2-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
8,520
7,713
8,484(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058014GB319R-00-E2-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
8,520
7,713
8,484(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058104GB319R-00-E2M-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
8,520
7,713
8,484(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058194GB319R-00-E2M-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
8,520
7,713
8,484(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058284GB319R-00-E2M-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
8,520
7,713
8,484(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058374GB319R-00-E20-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
8,620
7,800
8,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
137058464GB319R-00-E20-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
8,620
7,800
8,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
137058554GB319R-00-E20-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
8,620
7,800
8,580(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058714GB319R-00-E20M-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
8,620
7,800
8,580(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058804GB319R-00-E20M-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
8,620
7,800
8,580(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058894GB319R-00-E20M-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
8,620
7,800
8,580(税込)
12日以内出荷
返品不可
137058984GB319R-00-E2H-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
9,020
8,175
8,993(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059074GB319R-00-E2H-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
9,020
8,175
8,993(税込)
8日以内出荷
返品不可
137059164GB319R-00-E2H-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
9,020
8,175
8,993(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059254GB319R-00-E2MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
9,020
8,175
8,993(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059414GB319R-00-E2MH-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
9,020
8,175
8,993(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059504GB319R-00-E2MH-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
9,020
8,175
8,993(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059594GB319R-00-E20H-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
9,120
8,263
9,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059684GB319R-00-E20H-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
9,120
8,263
9,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059774GB319R-00-E20H-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
9,120
8,263
9,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059864GB319R-00-E20MH-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
9,120
8,263
9,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
137059954GB319R-00-E20MH-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
9,120
8,263
9,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060114GB319R-00-E20MH-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
9,120
8,263
9,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060204GB319R-00-E2K-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
9,280
8,400
9,240(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060294GB319R-00-E2K-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
9,280
8,400
9,240(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060384GB319R-00-E2K-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
9,280
8,400
9,240(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060474GB319R-00-E2MK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
9,280
8,400
9,240(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060564GB319R-00-E2MK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
9,280
8,400
9,240(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060654GB319R-00-E2MK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
9,280
8,400
9,240(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060814GB319R-00-E2-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
9,330
8,450
9,295(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060904GB319R-00-E2M-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
9,330
8,450
9,295(税込)
12日以内出荷
返品不可
137060994GB319R-00-E20K-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
9,380
8,488
9,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061084GB319R-00-E20K-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
9,380
8,488
9,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061174GB319R-00-E20K-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
9,380
8,488
9,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061264GB319R-00-E20MK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
9,380
8,488
9,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061354GB319R-00-E20MK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
9,380
8,488
9,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061514GB319R-00-E20MK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
9,380
8,488
9,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061604GB319R-00-E20-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
9,430
8,538
9,392(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061694GB319R-00-E20M-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
9,430
8,538
9,392(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061784GB319R-00-E2E-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
9,720
8,788
9,667(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061874GB319R-00-E2E-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
9,720
8,788
9,667(税込)
12日以内出荷
返品不可
137061964GB319R-00-E2ME-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
9,720
8,788
9,667(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062054GB319R-00-E2ME-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
9,720
8,788
9,667(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062214GB319R-00-E2HK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
9,780
8,863
9,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062304GB319R-00-E2HK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
9,780
8,863
9,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062394GB319R-00-E2HK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
9,780
8,863
9,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062484GB319R-00-E2MHK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
9,780
8,863
9,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062574GB319R-00-E2MHK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
9,780
8,863
9,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062664GB319R-00-E2MHK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
9,780
8,863
9,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
137062754GB319R-00-E20E-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.005
9,820
8,875
9,763(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする